リモコン、セルで簡単に始動できます。
周波数(Hz)50/60
使用燃料レギュラーガソリン
始動方式リコイルスターター方式、セルモーター方式
直流出力定格:8.3(A)
軽量でコンパクトなのに1700Wの高出力。発電機の内部のレイアウトの見直しによりコンパクト化が実現。また、インバーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器でも安心してご使用いただけます。標準装備でAC100V(20A)2ポート、シガーソケット(8.3A)1ポート、USB(2.1A/1A)2ポート付き。さらに付属のUSBシガーソケットを使うことでUSB(2.4A/2.4A)を2ポート追加することができます。補修部品も豊富に設定していますので、末長くご使用いただけます。【寸法】。485×340×510。【重量】。18.3kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1700W。連続運転時間(エコモード時):50%負荷時 - 7.0時間、25%負荷時 - 10.8時間
寸法(mm)485×340×510
質量(kg)18.3
定格出力(W)1700
燃料タンク容量(L)4
排気量(cc)79
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)4
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)53.5(エコモード時)
機能エコ機能あり
連続運転時間(h)4、(1/4負荷~定格負荷)10
始動方式リコイルスターター方式
交流出力定格50/60Hz:1.7kw
直流出力定格:8.3(A)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載した出力1900Wの【DAYGENE 1900e】。「リコイル式の始動がチョット・・・」というご年配の方にも使いやすい。また、女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでもエンジン始動可能です。【寸法】。485×340×510。【重量】。22.7kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1900W。連続運転時間:75%負荷時 - 4.0時間、50%負荷時 - 5.7時間、25%負荷時 - 7.9時間
寸法(mm)485×340×510
質量(kg)22.7
定格出力(W)1900
燃料タンク容量(L)4
排気量(cc)79
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。
回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。
見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。
明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。
用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式
燃料タンク容量(L)4
質量(kg)27
騒音値(dB)82
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339
連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流23/8.3
定格出力(kVA)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
排気量(cc)149
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。
長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。
正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに
タンク容量(L)4
仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓
トラスコ品番818-9252
全長(mm)499
質量(kg)21
全幅(mm)285
全高(mm)455
騒音値(dB)64.1
連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)
交流出力100V-1.6kVA
直流出力12V-8.3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。