1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
48(1)
高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。
用途コンクリート打設全般 定格電圧(V)48 定格周波数(Hz)240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります