1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
パソコンなど小型電子機器に使えるスタンダードインバーター発電機。 狭い場所でもコンセントを着脱しやすい縦顔操作パネル。 持ち運びやすい形状のスタイルボディ。 DC出力は2タイプ(八型・USB)装備で同時利用が可能です。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60切替付 燃料タンク容量(L)12 形式空冷4サイクルOHV 出力(DC)12V-8.3A 使用燃料無鉛ガソリン 連続使用時間(時間)(負荷50%未満)6.8、(定格)4 相数単相 電圧調整方式インバーター方式 定格出力容量(VA)1600 警告運転灯、過負荷灯、オイルアラート灯 騒音値(dB(A)/7m)70 エンジン総排気量(cm3)79 使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600
1台
89,980 税込98,978
取扱い終了

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります