「定格電圧(V)」から絞り込む
MTOインバーター発電機 EG-2750iEIGERTOOL(アイガーツール)3日以内出荷
良質な電気を生むインバーター方式。
インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。
良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。
発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。
不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。
防音カバーを採用しているので静かです。
50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
付属品燃料計質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時周波数(Hz)50/60電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)63※エコモード7m定格出力AC100V2.5kVA燃料タンク容量(L)5連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時)始動方式リコイルスターターエンジンオイル容量(mL)400動作温度範囲(℃)20~50
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
エンジンブロワーEARTH POWER税込¥42,878¥38,980