絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 4.2(1)
ブランド
  • EARTH POWER
  • 工進(7)
  • MEIHO(ワキタ)(6)
  • ナカトミ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • パオック(2)
  • ヤンマー(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • PowerArQ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DC12(1)
  • インバーター発電機 EARTH POWER

    インバーター発電機

    EARTH POWER
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
    定格出力(kVA)交流:1.6(並列接続時:3)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)89[LwA)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)51.5~61乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)約4.1~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)79冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)490×280×445燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2バッテリー無プラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR6HS交流電流(A)16直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40 API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式
  • EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11 EARTH POWER

    EARTH POWER 大容量 ポータブル発電機(ガソリン燃料) MGC1003-A11

    EARTH POWER
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    8日以内出荷
    ガソリン燃料
    寸法(mm)400×330×390質量(kg)21方式インバータ方式連続運転時間(h)約5(定格時)定格出力(kVA)1

『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機
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
EARTH POWERのインバーター発電機 【通販モノタロウ】 ガソリン発電機