「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
仕様騒音指定:超
形式自励式多極界磁回転型
電流(A)18
使用燃料無鉛レギュラーガソリン
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
エンジン形式単気筒OHC
始動方式リコイル
定格出力(kVA)1.8
直流出力12V-8.3A
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。