絞り込み
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
燃料タンク容量(L)
  • 2.5(1)
  • 4.7(1)
ブランド
  • ヤンマー
  • 工進(7)
  • MEIHO(ワキタ)(6)
  • ナカトミ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 新ダイワ(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • パオック(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • EARTH POWER(2)
  • エスコ(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • PowerArQ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • ガソリンインバータ発電機 1.8kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 1.8kVA

    ヤンマー
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA

    ヤンマー
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ

ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります

インバーター発電機