絞り込み
燃料タンク容量(L)
ブランド
- デンヨー(17)
- MEIHO(ワキタ)(13)
- 新ダイワ(9)
- ホンダ(8)
- EARTH POWER(7)
- 工進(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ナカトミ(3)
- パワーテック(3)
- エクセン(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- イチネンTASCO(2)
- パオック(2)
- ヤンマー(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- エスコ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- PowerArQ(1)
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

インバータ発電機(ガスエンジン)
新ダイワ¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。 並列キット(別売)で並列運転も可能です。用途レジャー・アウトドアから業務用まで仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータトラスコ品番830-3951全長(mm)547質量(kg)56使用温度範囲(℃)-10~40全幅(mm)490全高(mm)618燃料プロパンガス騒音値(dB)83連続運転時間(h)約10(エコ運転時)交流定格出力(kVA)(100V)2.2直流定格出力(A)(12V)8.3
インバーターエンジン発電機
デンヨー¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料ガソリン定格電流(A)16乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i力率1定格出力(kVA)1.6グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
エンジン発電機 HPG-1600I2
MEIHO(ワキタ)¥159,800税込¥175,7801枚3日以内出荷エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓トラスコ品番818-9252全長(mm)499質量(kg)21全幅(mm)285タンク容量(L)4全高(mm)455騒音値(dB)64.1連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)交流出力100V-1.6kVA直流出力12V-8.3ARoHS指令(10物質対応)対応
防音型インバーター発電機
新ダイワ¥349,800税込¥384,7801台当日出荷軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。用途パソコンや電子制御工具に。仕様●エコ発電●超低騒音●エンジンオイル充填済●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番419-8417全長(mm)680周波数(Hz)交流:50/60(切替式)全幅(mm)445定格電圧(V)単相100全高(mm)555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)56~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)8.4連続運転時間(h)5[1/4負荷時(エコ発電作動時):12]始動方式セルスタータ・リコイルスタータ併用式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600騒音値(dB(A)/7m)54~66(無負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計28Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ200グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(LwA)
インバーター発電機
新ダイワ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ エコノミーコントロール付仕様●エコ発電●低騒音●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●国内排出ガス自主規制適合周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)25使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425乾燥質量(kg)29燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)6.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):13.2]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3/3600騒音値(dB(A)/7m)65~68(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計25Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)94(LwA)
HPG2300iS専用コード
MEIHO(ワキタ)¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。適合機種HPG2300iS
『ガソリン発電機』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード発電機
- インバーター発電機













![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)