絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
燃料タンク容量(L)
  • 26
  • 15(7)
  • 21(2)
  • 36(2)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 75.4(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 136.6(1)
  • 140(1)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 198(2)
  • 350(5)
  • 420(4)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
ブランド
  • デンヨー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
AC220(1)
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    8日以内出荷から102日以内出荷
    2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
    用途建設・建築・土木作業。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
  • ディーゼル発電機 デンヨー

    ディーゼル発電機

    デンヨー
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    91日以内出荷
    10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
    定格出力(kW)8.9/9.9相数三相(4線式)定格電圧(V)200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)63/64全長(mm)1220質量(kg)(整備)319極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)電流(A)23.1/26.2全幅(mm)680全高(mm)720燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【単相コンセント出力】100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2/[2.1]2.6全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26バッテリー46B19R排気量(L)0.599力率三相:0.8(遅れ)潤滑油量(L)2.5気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数72×73.6×2エンジン型式クボタZ602-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600出力(kVA)【三相4線式200V級】8(50Hz)/10(60Hz)【単相コンセント出力】1.5×2個/1.65×2個音響パワーレベル(dB)91(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル発電機