絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC110/220(1)
  • AC200/220(25)
  • AC100/110(24)
  • AC400/440(16)
  • AC100(3)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
燃料タンク容量(L)
  • 15(3)
  • 26(2)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 75.4(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 136.6(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 154(1)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 198(2)
  • 350(5)
  • 420(4)
周波数(Hz)
  • 60
  • 50/60(36)
  • 50(34)
ブランド
  • デンヨー(27)
  • ヤンマー(3)
  • 新ダイワ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
AC110/220(1)
AC200/220(25)
AC100/110(24)
AC400/440(16)
AC100(3)
AC200(1)
AC220(1)
  • 空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー

    空冷ディーゼル発電機防音タイプ

    ヤンマー
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    相数単相定格電圧(V)交流100電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス仕様国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)713極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)598全高(mm)687使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)145燃料タンク容量(L)15エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント(15A)×2
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥899,800~税込¥989,780~
    1台
    8日以内出荷から102日以内出荷
    2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
    用途建設・建築・土木作業。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
  • 空冷式ディーゼル発電機(交流専用) ヤンマー

    空冷式ディーゼル発電機(交流専用)

    ヤンマー
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1台
    3日以内出荷
    ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
    用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。極数2使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式始動方式電気始動(セルスタート)
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,998,000税込¥4,397,800
    1台
    61日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
    用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備定格出力(kW)38/45.6電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】107/118【三相4線式400V級】53.4/59【単相3線式100/200級】107×2/118×2・107/118電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:81騒音値(dB(A)/7m)50/54仕様●4tユニック積載●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1330タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)容量(L)エコベース:154規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油燃料消費量(L/h)[4.7]6.7/[5.9]8.5機能電子ガバナ、故障診断装置、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A排気量(L)3.769力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】 21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)81(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.4
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1台
    欠品中
    3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
    用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。定格出力(kW)19.1/23.7電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】57.7/65.6【三相4線式400V級】28.9/32.8【単相3線式100・200V級】57.7×2/65.6×2・57.7/65.6電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:88騒音値(dB(A)/7m)61/63仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能全長(mm)1540質量(kg)(整備)740タイプエコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)容量(L)エコベース:88規格eco全幅(mm)700電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1045燃料軽油燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)88(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク

    新ダイワ
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    5日以内出荷
    大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示仕様●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別大型燃料タンク極数4電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付

    新ダイワ
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別標準燃料タンク極数4コンセント個数1.5kVA×4/1.65kVA×4(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油バッテリー80D26R(1個)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
  • 可搬形ディーゼル発電機 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機

    新ダイワ
    ¥3,398,000税込¥3,737,800
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格出力(kW)三相4線:40/48(50/60Hz)、単相3線:30/36(50/60Hz)、連続49.2/57.5(50/60Hz)相数単相定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示騒音値(dB)(50/60Hz)56/60連続運転時間(h)25%負荷時:36/28(50/60Hz)、50%負荷時:22/17(50/60Hz)、75%負荷時:15/12(50/60Hz)仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備トラスコ品番495-5315種別標準燃料タンク全長(mm)1970質量(kg)1315(整備)極数4全幅(mm)880タンク容量(L)130全高(mm)1360コンセント個数1.5kVA×6/1.65kVA×6(50/60Hz)定格電流(A)三相4線:144/157(50/60Hz)、単相3線:150/163.6(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油乾燥質量(kg)1170バッテリー130E41R(1個)エンジンタイプクボタV3800DICR-TI力率三相:80%(遅れ)、単相:100%音圧レベル(dB)56/60(50/60Hz)潤滑油CFまたはCI-4潤滑油量(L)13.2(フィルタ0.4L含む)エンジン総排気量(cm3)3769定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式直接噴射式(過給機付)音響パワーレベル(dB)LwA88【超低】排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.5(サブタンク1.6L含む)定格出力(kVA)(50/60Hz)三相4線:50/60、単相3線:30/36
  • 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ

    可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

    新ダイワ
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    5日以内出荷
    あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
    用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格出力(kW)三相4線:10/12(50/60Hz)、単相3線:7.5/9(50/60Hz)、連続:12.4/14.7(50/60Hz)定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能可搬形発電設備認証品、極超低騒音型、エコノミー&エコロジー、自動エア抜き、残容量デジタル表示騒音値(dB)(50/60Hz)51/53連続運転時間(h)25%負荷時:42/34(50/60Hz)、50%負荷時:29.5/24(50/60Hz)、75%負荷時:22.5/18.5(50/60Hz)仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●三相・単相3線同時出力:標準装備トラスコ品番758-7830種別標準燃料タンク全長(mm)1350質量(kg)750(整備)極数4全幅(mm)780タンク容量(L)60全高(mm)1140コンセント個数1.5kVA×4/1.65kVA×4(50/60Hz)定格電流(A)三相4線:36.1/39.4(50/60Hz)、単相3線:37.5/40.9(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油乾燥質量(kg)680バッテリー75D31R(1個)エンジンタイプクボタD1703力率三相:80%(遅れ)、単相:100%音圧レベル(dB)51/53(50/60Hz)潤滑油CF級以上潤滑油量(L)7.3(フィルタ0.3L含む)エンジン総排気量(cm3)1647定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×92.4×3エンジン型式渦流室式音響パワーレベル(dB)LwA78【超低】排出ガス対策型第3次冷却水量(L)8.2(サブタンク1.1L含む)定格出力(kVA)(50/60Hz)三相4線:12.5/15、単相3線:7.5/9
  • 空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー

    空冷ディーゼル発電機防音タイプ

    ヤンマー
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    相数単相定格電圧(V)交流100電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス仕様国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)713極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)598全高(mm)687使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)146燃料タンク容量(L)15エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント(15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
  • ディーゼル発電機 デンヨー

    ディーゼル発電機

    デンヨー
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    91日以内出荷
    10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
    定格出力(kW)8.9/9.9相数三相(4線式)定格電圧(V)200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)63/64全長(mm)1220質量(kg)(整備)319極数2形式渦流室式(水冷4サイクル)電流(A)23.1/26.2全幅(mm)680全高(mm)720燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【単相コンセント出力】100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2/[2.1]2.6全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26バッテリー46B19R排気量(L)0.599力率三相:0.8(遅れ)潤滑油量(L)2.5気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数72×73.6×2エンジン型式クボタZ602-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)3000/3600出力(kVA)【三相4線式200V級】8(50Hz)/10(60Hz)【単相コンセント出力】1.5×2個/1.65×2個音響パワーレベル(dB)91(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥6,398,000税込¥7,037,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)91.6/113.6電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)59/63連続使用時間(時間)最大79仕様●「可搬型発電設備」の認定品●専用端子:10kVA×2個/11kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)2550質量(kg)(整備)2730タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式エンジン:コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)全幅(mm)1150電源3電源:オプション、複電圧(200/400V)(ワンタッチ切替)標準装備全高(mm)1800燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[9.5]14.0/[12.6]18.1機能電子ガバナ、エンジン故障診断装置を搭載、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750バッテリー170F51×1個排気量(L)5.193力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)23コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数115×125×4エンジン型式いすゞBI-4HK1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】80(50Hz)/100(60Hz)【三相4線式400V級】80(50Hz)/100(60Hz)【単相3線式100/200級】46.2(50Hz)/57.7(60Hz)【単相補助出力】20(50Hz)/22(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)20.6
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥4,998,000税込¥5,497,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)47.9/57.1電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)51/56仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)2350質量(kg)(整備)1550タイプエコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)179規格eco全幅(mm)1000電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1490燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[6]8.6/[7.2]10.2機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490乾燥質量(kg)1370燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)83(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥4,498,000税込¥4,947,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)47.9/57.1電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)59/62連続使用時間(時間)最大71仕様●専用端子:7.5kVA×2個/8.3kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)2090質量(kg)(整備)1690タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式コモンレール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)980電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1540燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[5.8]8.6/[7.1]10.3機能電子ガバナ、コモンレールディーゼルエンジン、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540乾燥質量(kg)1300燃料タンク容量(L)420バッテリー115D31R×1個排気量(L)2.999力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)15コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数95.4×104.9×4エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】50(50Hz)/60(60Hz)【三相4線式400V級】50(50Hz)/60(60Hz)【単相3線式100/200級】28.9(50Hz)/34.6(60Hz)【単相補助出力】15(50Hz)/16.6(60Hz)音響パワーレベル(dB)90(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,998,000~税込¥4,397,800~
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型タイプビッグタンク搭載エコベース極数4規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110バッテリー115D31R×1個力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,398,000税込¥3,737,800
    1台
    91日以内出荷
    大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)33.1/37.7電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)56/59連続使用時間(時間)71仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)全長(mm)1850質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1600燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1150燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,398,000税込¥3,737,800
    1台
    91日以内出荷
    運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)37.9/45.6電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/59仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1470タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1140燃料タンク容量(L)350バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)86(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,198,000税込¥3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)33.1/37.7電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)58/60仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載全長(mm)1850質量(kg)(整備)1180タイプエコベース極数4形式渦流室式・過給機付(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)135規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.9]7.1/[6.2]8.8機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.62力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×120×4エンジン型式クボタV3600-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)10.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,198,000税込¥3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)37.9/45.6電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/60仕様●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)●2tユニック積載全長(mm)1850質量(kg)(整備)1150タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)135規格eco全幅(mm)880電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.5]6.3/[5.5]7.9機能電子ガバナ、運転データ記録機能、クールドEGR、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.318力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)11.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数98×110×4エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)11.1NETIS番号KT-220063-A
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 単相コンセント6個装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)19.1/22.9電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)49/54連続使用時間(時間)最大79仕様専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)全長(mm)1550質量(kg)(整備)965タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco全幅(mm)790電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1350燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.5]3.2/[3.2]4.5全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350乾燥質量(kg)780燃料タンク容量(L)198バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)80(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    91日以内出荷
    3電源仕様標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 2t標準車横積み可能 業界最小の低騒音!LwA80dB 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)19.1/22.9電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)51/53仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能全長(mm)1570質量(kg)(整備)795タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)78規格eco全幅(mm)790電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1100燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.5]3.5/[3.2]4.5全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100乾燥質量(kg)710燃料タンク容量(L)80バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)80(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.8
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1台
    91日以内出荷
    夜間工事などでも安心の低騒音LwA78dB 大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 単相三相ワンタッチ切替標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)12.4/15電源三相・単相切替:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)53/55仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)890タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)電流(A)三相4線式200V級:36.1/39.4、単相3線式100/200V級:36.1/39.4規格eco燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.8]2.4/[2.2]3全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130バッテリー80D26R×1個排気量(L)1.642力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×90×3エンジン型式ヤンマー3TNV88-G定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】12.5(50Hz)/15(60Hz)【単相3線式100/200級】 7.2(50Hz)/8.7(60Hz)【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)音響パワーレベル(dB)79(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.2
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,498,000~税込¥2,747,800~
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,598,000~税込¥2,857,800~
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)極数4燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥4,898,000税込¥5,387,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)39.2/46.1電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)44/49仕様専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1710タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[4.6]6.6/[5.7]8.2全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個排気量(L)3.769力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)77(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.1
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    ¥3,198,000税込¥3,517,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    定格出力(kW)19.1/22.9電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別静音発電機マーリエ、超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)43/47仕様専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1010タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.5]3.2/[3]4.2全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220乾燥質量(kg)920燃料タンク容量(L)80バッテリー80D26R×1個排気量(L)2.179力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)8.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数85×96×4エンジン型式いすゞBV-4LE2定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20(50Hz)/25(60Hz)【三相4線式400V級】20(50Hz)/25(60Hz)【単相3線式100/200級】11.5(50Hz)/14.4(60Hz)【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)音響パワーレベル(dB)76(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.5
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • 防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    100日以内出荷
    コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
    相数単相(3線式)定格電圧(V)100/200種別防音型/ディーゼルエンジン発電機仕様●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●セルスタータ●燃料ゲージ●オイルセンサ質量(kg)(整備)264形式水冷4サイクル渦流室式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油エンジン部総排気量(mL)479乾燥質量(kg)239燃料タンク容量(L)25始動方式セルモータ式力率1
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1台
    100日以内出荷
    ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7、【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)電源三相・単相切替:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)53/55質量(kg)(整備)890タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)【単相3線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.8]2.4/[2.2]3全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G排気量(L)1.642力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)79(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.2
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥2,598,000税込¥2,857,800
    1台
    20日以内出荷
    ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4、【単相補助出力】6/6.6定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【三相4線式】400(50Hz)/440(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/61仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能質量(kg)(整備)905タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260燃料軽油定格電流(A)【三相4線式200V級】57.7(50Hz)/65.6(60Hz)【三相4線式400V級】28.9(50Hz)/32.8(60Hz)【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)・65.6×2/65.6(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1260乾燥質量(kg)735燃料タンク容量(L)175バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1台
    40日以内出荷
    ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100(50Hz)/110(60Hz)・200(50Hz)/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)58/60仕様標準2t車横積み可能質量(kg)(整備)660タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2(50Hz)/34.1×2(60Hz)、30.3(50Hz)/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7全長×全幅W×全高(mm)1390×650×1160乾燥質量(kg)565燃料タンク容量(L)100バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1台
    7日以内出荷
    三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/60仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)75.4規格eco全幅(mm)650全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535燃料タンク容量(L)62バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1台
    61日以内出荷から71日以内出荷
    操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
    用途建設・建築・土木作業に。周波数(Hz)50/60種別超低騒音型その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル発電機