絞り込み
ブランド
  • デンヨー(4)
  • ヤンマー(2)
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/200(7)
  • AC110/220(5)
  • AC200/220(26)
  • AC400/440(21)
  • AC100/110(20)
  • AC100~200(4)
  • AC110~220(4)
  • AC200(5)
  • AC220(5)
燃料タンク容量(L)
  • 15(5)
  • 21(2)
  • 36(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(4)
  • 50(6)
  • 60(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(7)
AC110/220(5)
AC200/220(26)
AC400/440(21)
AC100/110(20)
AC100
AC100~200(4)
AC110~220(4)
AC200(5)
AC220(5)
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適!質量(kg)整備質量:208周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:21電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)870×585×857乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
819,800税込901,780
1台
4日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機質量(kg)整備質量:254周波数(Hz)50/60電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー空冷ディーゼル発電機防音タイプヤンマー
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機定格電圧(V)交流100使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)146燃料タンク容量(L)15相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー空冷ディーゼル発電機防音タイプヤンマー
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機定格電圧(V)交流100使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)145燃料タンク容量(L)15相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A): アース付2極コンセント(15A)×2
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
739,800税込813,780
1台
11日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)170(整備質量:190)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
779,800税込857,780
1台
11日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)21燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)187(整備質量:207)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル発電機