絞り込み
ブランド
  • デンヨー(35)
  • 新ダイワ(4)
  • ヤンマー(4)
定格電圧(V)
  • AC100/200(6)
  • AC110/220(5)
  • AC200/220(25)
  • AC400/440(21)
  • AC100/110(19)
  • AC100(6)
  • AC100~200(4)
  • AC110~220(4)
  • AC200(5)
  • AC220(5)
燃料タンク容量(L)
  • 15(7)
  • 21(2)
  • 26(2)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 130(3)
  • 135(2)
  • 136.6(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 154(1)
  • 170(3)
  • 175(2)
  • 198(2)
  • 350(5)
  • 420(4)
周波数(Hz)
  • 50
  • 50/60(40)
  • 60(44)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(6)
AC110/220(5)
AC200/220(25)
AC400/440(21)
AC100/110(19)
AC100(6)
AC100~200(4)
AC110~220(4)
AC200(5)
AC220(5)
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷から102日以内出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」周波数(Hz)50/60方式ワンサイドメンテナンス方式
空冷式ディーゼル発電機(交流専用) ヤンマー空冷式ディーゼル発電機(交流専用)ヤンマー
749,800税込824,780
1台
翌々日出荷
ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。使用燃料軽油
ディーゼルインバータ発電機 ヤンマーディーゼルインバータ発電機ヤンマー
869,800税込956,780
1台
翌々日出荷
国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。トラスコ品番254-8759全長(mm)746周波数(Hz)50/60全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719電圧(V)(50/60Hz)100使用燃料軽油騒音値(dB)84連続運転時間(h)18交流出力100-2.0kVA騒音値(dB)(50/60Hz)84
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1台
欠品中
夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dBエコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!3電源仕様標準装備仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:1330周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
2,298,000税込2,527,800
1台
予約販売
3電源仕様標準装備100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)エコベース搭載の環境対応仕様標準2t車横積みOK!新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用第3次排出ガス対策型建設機械指定機超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:740周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70エンジン形式クボタ V2403-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク新ダイワ
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。周波数(Hz)50/60使用燃料軽油
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付新ダイワ
1,698,000税込1,867,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)使用燃料軽油
可搬形ディーゼル発電機 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機新ダイワ
3,698,000税込4,067,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●定格交流出力:三相:50/60kVA(50/60Hz) 単相3線:30/36kVA(50/60Hz)●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):12●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時22/17トラスコ品番495-5315全長(mm)1970周波数(Hz)50/60全幅(mm)880定格電圧(V)三相:200/220、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)130全高(mm)1360使用燃料軽油騒音値(dB)56/60騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格出力(kVA)(50/60Hz)三相:50/60 単相3線:30/36
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)新ダイワ
1,998,000税込2,197,800
1台
4日以内出荷
あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。
用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24トラスコ品番758-7830全長(mm)1350周波数(Hz)50/60全幅(mm)780定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100~200/110~220(50/60Hz)タンク容量(L)60全高(mm)1140使用燃料軽油騒音値(dB)51/53騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適!質量(kg)整備質量:208周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:21電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)870×585×857乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
819,800税込901,780
1台
4日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディメンテナンス性に優れたボディ構造と装備業界最小の超低騒音LwA82dB国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機質量(kg)整備質量:254周波数(Hz)50/60電流(A)31電圧(V)100燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1出力(kVA)3.1排出ガス対策型対象外
空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー空冷ディーゼル発電機防音タイプヤンマー
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機定格電圧(V)交流100使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)146燃料タンク容量(L)15相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー空冷ディーゼル発電機防音タイプヤンマー
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機定格電圧(V)交流100使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)145燃料タンク容量(L)15相数単相エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A): アース付2極コンセント(15A)×2
ディーゼル発電機 デンヨーディーゼル発電機デンヨー
1,498,000税込1,647,800
1台
91日以内出荷
10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)319周波数(Hz)50/60電流(A)23.1/26.2定格電圧(V)200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720乾燥質量(kg)289燃料タンク容量(L)26相数三相(4線式)力率0.8騒音値(dB(A)/7m)63/64エンジン型式クボタZ602-K3A出力(kVA)8.0/10音響パワーレベル(dB)91排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
6,398,000税込7,037,800
1台
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)2730周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800乾燥質量(kg)2050燃料タンク容量(L)750力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)59/63エンジン型式いすゞBI-4HK1X出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,998,000税込5,497,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB 大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1830周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680乾燥質量(kg)1440燃料タンク容量(L)420力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)51/55エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k音響パワーレベル(dB)83排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,998,000税込5,497,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1550周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)179電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490乾燥質量(kg)1370燃料タンク容量(L)170力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)51/56エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k音響パワーレベル(dB)83排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,498,000税込4,947,800
1台
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1690周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540乾燥質量(kg)1300燃料タンク容量(L)420力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)59/62エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k音響パワーレベル(dB)90排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,998,000税込4,397,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1530周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640乾燥質量(kg)1200燃料タンク容量(L)350力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)49/52エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)80排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,398,000税込3,737,800
1台
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1470周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1150燃料タンク容量(L)350力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)56/59エンジン型式クボタV3600-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,398,000税込3,737,800
1台
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1470周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600乾燥質量(kg)1140燃料タンク容量(L)350力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)57/59エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)86排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1180周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1060燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)58/60エンジン型式クボタV3600-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1150周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)135電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350乾燥質量(kg)1030燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)57/60エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,698,000税込2,967,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 単相コンセント6個装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)965周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350乾燥質量(kg)780燃料タンク容量(L)198力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)49/54エンジン型式いすゞBV-4LE2出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4音響パワーレベル(dB)80排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,698,000税込2,967,800
1台
91日以内出荷
3電源仕様標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 2t標準車横積み可能 業界最小の低騒音!LwA80dB 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)795周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)78電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100乾燥質量(kg)710燃料タンク容量(L)80力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)51/53エンジン型式いすゞBV-4LE2出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4音響パワーレベル(dB)80排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,298,000税込2,527,800
1台
91日以内出荷
夜間工事などでも安心の低騒音LwA78dB 大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 単相三相ワンタッチ切替標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)890周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:36.1/39.4、単相3線式100/200V級:36.1/39.4定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)53/55エンジン型式ヤンマー3TNV88-G出力(kVA)三相4線式200V級:12.5/15、単相3線式100/200V級:7.2/8.7音響パワーレベル(dB)79排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,998,000税込5,497,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1780周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550乾燥質量(kg)1390燃料タンク容量(L)420力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)58/60エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44音響パワーレベル(dB)88排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,798,000税込5,277,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1440周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)182電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350乾燥質量(kg)1280燃料タンク容量(L)145力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)59/61エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44音響パワーレベル(dB)88排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,698,000税込4,067,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1500周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620乾燥質量(kg)1170燃料タンク容量(L)350力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)56/59エンジン型式クボタV3600-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33音響パワーレベル(dB)86排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,398,000税込3,737,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1180周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)136.6電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1350乾燥質量(kg)1050燃料タンク容量(L)110力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)57/60エンジン型式クボタV3600-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,598,000税込2,857,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)945周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1260乾燥質量(kg)775燃料タンク容量(L)175力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)61/62エンジン型式クボタV2403-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19音響パワーレベル(dB)87排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
2,498,000税込2,747,800
1台
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)785周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)87.7電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040乾燥質量(kg)705燃料タンク容量(L)70力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)61/62エンジン型式クボタV2403-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19音響パワーレベル(dB)88排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
4,898,000税込5,387,800
1台
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1710周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490乾燥質量(kg)1530燃料タンク容量(L)170力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)44/49エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26音響パワーレベル(dB)77排出ガス対策型第3次
エンジン発電機 デンヨーエンジン発電機デンヨー
3,198,000税込3,517,800
1台
91日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型質量(kg)(整備)1010周波数(Hz)50/60電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220乾燥質量(kg)920燃料タンク容量(L)80力率三相0.8(遅れ)、単相1.0騒音値(dB(A)/7m)43/47エンジン型式いすゞBV-4LE2出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4音響パワーレベル(dB)76排出ガス対策型第3次
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)デンヨー
1,898,000税込2,087,800
1台
5日以内出荷から16日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品タイプ超低騒音型使用燃料軽油機能オイル警告装置NETIS番号KT-100042-VE
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1台
欠品中
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油乾燥質量(kg)239(整備質量:264)燃料タンク容量(L)25相数単相(3線式)エンジン形式クボタ Z482-KA力率1
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
739,800税込813,780
1台
11日以内出荷
eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)170(整備質量:190)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型小型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
779,800税込857,780
1台
11日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60容量(L)(エコベース)21燃料タンク容量(L)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31乾燥質量(kg)187(整備質量:207)相数単相(2線式)エンジン形式クボタ Z402力率1定格出力(kVA)3.1音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1台
欠品中
ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)130電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)、【単相3線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)乾燥質量(kg)760(整備質量:890)エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G力率三相0.8、単相1.0音響パワーレベル(dB)79(超低騒音型)排出ガス対策型第3次定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7
防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー
1台
欠品中
ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)175電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz)乾燥質量(kg)735(整備質量:905)エンジン形式クボタ V2403-K3A力率三相0.8、単相1.0音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型)排出ガス対策型第3次定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ディーゼル発電機