ディーゼル発電機 :「クボタ用」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(2)
AC110/220(1)
AC100/110(11)
AC200/220(11)
AC400/440(10)
AC100(8)
AC110(3)
AC200(4)
AC220(4)
eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)170(整備質量:190) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795 燃料軽油 乾燥質量(kg)239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L)25 相数単相(3線式) エンジン形式クボタ Z482-KA 力率1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

10kW未満の発電機なので、法的手続きも緩和されます。 2極高性能発電機を搭載 高性能AVRを搭載し、制定電圧変動率は±1.5%以内 軽トラック横積みOK 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)319 周波数(Hz)50/60 電流(A)23.1/26.2 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1220×680×720 乾燥質量(kg)289 燃料タンク容量(L)26 相数三相(4線式) 力率0.8 騒音値(dB(A)/7m)63/64 エンジン型式クボタZ602-K3A 出力(kVA)8.0/10 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
1,298,000 税込1,427,800
91日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機 質量(kg)整備質量:254 周波数(Hz)50/60 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000 乾燥質量(kg)215 燃料タンク容量(L)36 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

商用電源並の安定した電力を供給します。 自動エア抜き装置装備 地球環境に配慮した最新のクリーンエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)571 周波数(Hz)50/60 電流(A)30.3/34.1 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900 乾燥質量(kg)503 燃料タンク容量(L)62 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタD1403-K3A 出力(kVA)10.5/13 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) クールドEGR搭載 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1100 周波数(Hz)50/60 電流(A)107/118 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250 乾燥質量(kg)985 燃料タンク容量(L)100 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)37/45 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)650 周波数(Hz)50/60 電流(A)130/136 定格電圧(V)100/110 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1540×650×900 乾燥質量(kg)580 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式クボタV2203-K3A 出力(kVA)13/15 音響パワーレベル(dB)89 排出ガス対策型第3次
1台
1,898,000 税込2,087,800
8日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適! 質量(kg)整備質量:208 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:21 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)870×585×857 乾燥質量(kg)187 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)421 周波数(Hz)50/60 電流(A)50/54.5 定格電圧(V)100/110 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1230×650×760 乾燥質量(kg)379 燃料タンク容量(L)36 相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション 力率1 騒音値(dB(A)/7m)54/57 エンジン型式クボタD905-K3A 出力(kVA)5/6 音響パワーレベル(dB)81 排出ガス対策型第3次
1台
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

ハイブリッド運転で長時間の連続運転を実現! 給油が頻繁に給油できない現場に最適です。 エンジン運転時でも、騒音は静か。 発電装置本体と台車は着脱可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 商用電源からの外部充電も可能
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)409 周波数(Hz)50/60 電流(A)20 定格電圧(V)100 燃料軽油 入力電圧(V)AC100 全長×全幅W×全高(mm)1485×800×1255 乾燥質量(kg)388 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) バッテリー容量(Ah)60×3(バッテリー運転・ハイブリッド運転用) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)62.3 エンジン型式クボタZ402 出力(kVA)2.0(ハイブリッド運転ON時) 音響パワーレベル(dB)85.9 排出ガス対策型対象外
1台
1,998,000 税込2,197,800
欠品中

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)571 周波数(Hz)50/60 電流(A)80/90.9 定格電圧(V)100/110 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900 乾燥質量(kg)503 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション 力率1 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタD1403-K3A 出力(kVA)8/10 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
1,698,000 税込1,867,800
8日以内出荷

三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然 エコベース搭載の環境対応ボディ オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機 仕様諸元
用途建設現場・養殖場・畜産農家 仕様排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:378 電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7 電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220 出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA 燃料軽油 周波数50/60Hz 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89 乾燥質量(kg)339 燃料タンク容量(L)36 エンジン形式クボタ Z482-K3A 力率三相0.8、単相1.0
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備 仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:1330 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:154 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)170 エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
3,598,000 税込3,957,800
欠品中

3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。 仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:740 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:88 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045 乾燥質量(kg)660 燃料タンク容量(L)70 エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
1,998,000 税込2,197,800
11日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1150 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1710 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490 乾燥質量(kg)1530 燃料タンク容量(L)170 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)44/49 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26 音響パワーレベル(dB)77 排出ガス対策型第3次
1台
4,398,000 税込4,837,800
91日以内出荷

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)175 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz) 乾燥質量(kg)735(整備質量:905) エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
1台
2,298,000 税込2,527,800
31日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1530 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640 乾燥質量(kg)1200 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)49/52 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次
1台
3,598,000 税込3,957,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1500 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620 乾燥質量(kg)1170 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
3,298,000 税込3,627,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)945 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1260 乾燥質量(kg)775 燃料タンク容量(L)175 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/62 エンジン型式クボタV2403-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
91日以内出荷

未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1180 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)135 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350 乾燥質量(kg)1060 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1780 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550 乾燥質量(kg)1390 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
4,498,000 税込4,947,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1440 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)182 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350 乾燥質量(kg)1280 燃料タンク容量(L)145 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/61 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
4,298,000 税込4,727,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)785 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)87.7 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040 乾燥質量(kg)705 燃料タンク容量(L)70 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/62 エンジン型式クボタV2403-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
2,198,000 税込2,417,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1180 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)136.6 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1350 乾燥質量(kg)1050 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)57/60 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります