ディーゼル発電機 :「エンジン発電機」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1310 周波数(Hz)50/60 電流(A)144/157 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×950×1280 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)140 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/65 エンジン型式いすゞBJ-4LL1X 出力(kVA)50/60 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
3,798,000 税込4,177,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1690 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540 乾燥質量(kg)1300 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/62 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
3,998,000 税込4,397,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA84dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2810 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3150×1200×1600 乾燥質量(kg)2530 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)55/58 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)84 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。) 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600 乾燥質量(kg)2020 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)92 排出ガス対策型第3次
1台
5,998,000 税込6,597,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。 オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1150 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1150 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)135 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350 乾燥質量(kg)1030 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)57/60 エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

3電源仕様標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 2t標準車横積み可能 業界最小の低騒音!LwA80dB 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)795 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)78 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100 乾燥質量(kg)710 燃料タンク容量(L)80 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/53 エンジン型式いすゞBV-4LE2 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次
1台
2,398,000 税込2,637,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1440 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)182 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350 乾燥質量(kg)1280 燃料タンク容量(L)145 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/61 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
4,298,000 税込4,727,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1500 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620 乾燥質量(kg)1170 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/59 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
3,298,000 税込3,627,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク175L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)945 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1260 乾燥質量(kg)775 燃料タンク容量(L)175 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/62 エンジン型式クボタV2403-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)785 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)87.7 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040 乾燥質量(kg)705 燃料タンク容量(L)70 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/62 エンジン型式クボタV2403-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
2,198,000 税込2,417,800
91日以内出荷

独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1710 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490 乾燥質量(kg)1530 燃料タンク容量(L)170 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)44/49 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26 音響パワーレベル(dB)77 排出ガス対策型第3次
1台
4,398,000 税込4,837,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA86dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2640 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3050×1240×1600 乾燥質量(kg)2370 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)56/60 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
6,698,000 税込7,367,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1180 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)136.6 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1350 乾燥質量(kg)1050 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)57/60 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

独自の防音技術により、抜群の低騒音43/47dB(50/60Hz)を実現 (音圧レベル無負荷時7m四方向平均値) スライド式サイドドアや、可倒式フロントパネルなど新構造を採用 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1010 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1750×1000×1220 乾燥質量(kg)920 燃料タンク容量(L)80 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)43/47 エンジン型式いすゞBV-4LE2 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4 音響パワーレベル(dB)76 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然 エコベース搭載の環境対応ボディ オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機 仕様諸元
用途建設現場・養殖場・畜産農家 仕様排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:378 電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7 電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220 出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA 燃料軽油 周波数50/60Hz 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89 乾燥質量(kg)339 燃料タンク容量(L)36 エンジン形式クボタ Z482-K3A 力率三相0.8、単相1.0
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)3820 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000 乾燥質量(kg)2990 燃料タンク容量(L)900 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/65 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2820 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2550 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)63/66 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 夜間工事などでも安心の低騒音LwA85dB 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2900×1240×1500 乾燥質量(kg)2040 燃料タンク容量(L)225 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)53/57 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)85 排出ガス対策型第3次
1台
5,598,000 税込6,157,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2730 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2050 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
5,798,000 税込6,377,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大74時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1530 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1640 乾燥質量(kg)1200 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)49/52 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次
1台
3,598,000 税込3,957,800
91日以内出荷

運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。 記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。 エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。 3電源仕様標準装備 大容量燃料タンク搭載により、長時間の連続運転に対応します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1470 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600 乾燥質量(kg)1140 燃料タンク容量(L)350 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)57/59 エンジン型式ヤンマー4TNV98T-ZGDG 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
2,998,000 税込3,297,800
91日以内出荷

未燃焼カーボン低減効果のある渦流室式エンジンで軽負荷に対応 2tユニック車(ブーム収納時)に積載可能! 3電源仕様標準装備 エコベース搭載の環境対応仕様 新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1180 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)135 電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1350 乾燥質量(kg)1060 燃料タンク容量(L)110 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3600-T-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA78dB 大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 単相三相ワンタッチ切替標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)890 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:36.1/39.4、単相3線式100/200V級:36.1/39.4 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450 乾燥質量(kg)760 燃料タンク容量(L)130 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)53/55 エンジン型式ヤンマー3TNV88-G 出力(kVA)三相4線式200V級:12.5/15、単相3線式100/200V級:7.2/8.7 音響パワーレベル(dB)79 排出ガス対策型第3次
1台
1,998,000 税込2,197,800
91日以内出荷

商用電源並の安定した電力を供給します。 自動エア抜き装置装備 地球環境に配慮した最新のクリーンエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)571 周波数(Hz)50/60 電流(A)30.3/34.1 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900 乾燥質量(kg)503 燃料タンク容量(L)62 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタD1403-K3A 出力(kVA)10.5/13 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
1,698,000 税込1,867,800
91日以内出荷

独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1780 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550 乾燥質量(kg)1390 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/60 エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44 音響パワーレベル(dB)88 排出ガス対策型第3次
1台
4,498,000 税込4,947,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2840 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2160 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
6,398,000 税込7,037,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB 大容量燃料タンク搭載で最大70時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1830 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1680 乾燥質量(kg)1440 燃料タンク容量(L)420 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/55 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次
1台
4,598,000 税込5,057,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA83dB エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 3電源仕様標準装備 4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1550 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)179 電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2350×1000×1490 乾燥質量(kg)1370 燃料タンク容量(L)170 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)51/56 エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X 出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k 音響パワーレベル(dB)83 排出ガス対策型第3次
1台
4,498,000 税込4,947,800
91日以内出荷

100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) クールドEGR搭載 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 故障診断装置を装備(予熱表示灯による点灯) 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1100 周波数(Hz)50/60 電流(A)107/118 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1250 乾燥質量(kg)985 燃料タンク容量(L)100 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A 出力(kVA)37/45 音響パワーレベル(dB)87 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA80dB 大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 2段階表示予警報灯を装備 3電源仕様標準装備 単相コンセント6個装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)965 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1550×790×1350 乾燥質量(kg)780 燃料タンク容量(L)198 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)49/54 エンジン型式いすゞBV-4LE2 出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4 音響パワーレベル(dB)80 排出ガス対策型第3次
1台
2,398,000 税込2,637,800
91日以内出荷

独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2340 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)307 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/13、単相3線式100/200V級:270/305 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2590×1080×1600 乾燥質量(kg)2070 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67 音響パワーレベル(dB)92 排出ガス対策型第3次
1台
5,998,000 税込6,597,800
91日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適! 質量(kg)整備質量:208 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:21 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)870×585×857 乾燥質量(kg)187 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機 質量(kg)整備質量:254 周波数(Hz)50/60 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000 乾燥質量(kg)215 燃料タンク容量(L)36 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)130 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)、【単相3線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz) 乾燥質量(kg)760(整備質量:890) エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)79(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)75.4 燃料タンク容量(L)62 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)535(整備質量:605) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)175 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz) 乾燥質量(kg)735(整備質量:905) エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
1台
2,298,000 税込2,527,800
31日以内出荷

ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)100 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)565(整備質量:660) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
31日以内出荷

操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。 周波数(Hz)50/60 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品 種別超低騒音型
1台
1,598,000 税込1,757,800
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります