2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KG-071 ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン 動画あり
カセットボンベだけで使える携帯発電機!。一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ。付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!
定格電圧(V)(交流)100、(直流)5 定格電流(A)(交流)7A、(直流)合計3.1 定格周波数(Hz)(交流)50/60 使用燃料液化ブタン(カセットボンベ) 騒音値(dB)56(7m) 全長×全幅W×全高(mm)395×221×345 乾燥質量(kg)10.4 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 電圧調整方式インバータ式 駆動方式エンジン直結 定格電力(VA)(交流)0.7k アズワン品番64-8886-76 コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個) タンク容量カセットボンベ×1本 RoHS指令(10物質対応)対応 音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時) 定格運転時間(分)約40(100%負荷)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります