「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0014
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)10~40
燃料LPG(ブタンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。