絞り込み
ブランド
  • デンヨー(2)
  • 新ダイワ(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
周波数(Hz)
  • 60
  • 50/60(11)
  • 50(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(3)
ポータブルガスエンジン発電機 デンヨーポータブルガスエンジン発電機デンヨー
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60電流(A)22電圧(V)100燃料LPガス騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:83/騒音指定:超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)力率1出力(kVA)2.2
インバータガスエンジン発電機 新ダイワインバータガスエンジン発電機新ダイワ
159,800税込175,780
1台
当日出荷
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60トラスコ品番206-0014質量(kg)22使用温度範囲(℃)10~40燃料LPG(ブタンガス)定格電流(A)9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN力率1定格出力(kVA)0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000騒音値(dB(A)/7m)60
インバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ) デンヨーインバーターガスエンジン発電機(カセットボンベ)デンヨー
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×442×944燃料ブタン(カセットボンベ)定格電流(A)9乾燥質量(kg)19.5相数単相(2線式)エンジン形式ホンダ GXH57T力率1定格出力(kVA)0.9グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)84(超低騒音型)

発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガス発電機