ガス発電機 :「エネファーム」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番206-0014 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)10~40 燃料LPG(ブタンガス) 定格電流(A)9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390 連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本) エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m)60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります