ガス発電機 :「排気ガス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。従来機(DCA-150LSKE)よりも、燃費性能が向上!。複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。手動並列運転装置標準装備。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機 国土交通省NETIS登録製品(登録番号:KT-220063-A)
用途可搬形ディーゼル発電機:運転データ記録機能付。2.8tクレーンに対応!エコベース搭載の環境対応ボディ 仕様【三相4線式200V級】出力:125/150kVA 電圧:200/220V電流:361/394A、【三相4線式400V級】出力:125/150kVA 電圧:400/440V電流:180/197A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:2690 切替方式電源:複電圧(200/400V)仕様 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:326 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 95 7mdB(A) 63/66 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2390 燃料タンク容量(L)250 エンジン形式いすゞBH-6HK1X 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
8,988,000 税込9,886,800
欠品中

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります