「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
DC12(1)
ニチネン カセットボンベ(250g)×3本をセットした届いてすぐに使えるお得なセット。燃料がガソリンより扱いやすいカセットボンベ式のインバーター式発電機。女性1人でも持ち運べる便利な軽量(約14kg)コンパクト設計。インバーター発電機なのでパソコンやスマホなどの精密機器にも使用可能。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので東西の地域対応可能。ホームセンターや量販店、コンビニ等で販売しているカセットボンベをセットするだけで燃料補給。
用途アウトドア・屋外作業・災害時などに。ガスインバーター発電機、災害時の非常用電源として。
付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、ドライバー×1、オイル用ノズル×1、エンジンオイル(200ml)×1(※梱包時はボンベ収納ケースに入っています)、ニチネン カセットボンベ(250g)×3
質量(kg)14
周波数(Hz)50/60(切替式)
定格電圧(V)【交流】単相100、【直流】12
定格電流(A)【交流】6、【直流】5
排気量(mL)53.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×390
使用燃料LPG(液化ブタン)
騒音値(dB)約71(エコモードスイッチON時約67)
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
点火プラグTORCH A7RTC/互換品NGK CR7HSA
1台
¥65,900
税込¥72,490
5日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。