絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
- DC12(2)
燃料タンク容量(L)
- 2.5
- 0.55(1)
- 3.6(3)
- 3.9(2)
- 4(6)
- 4.2(6)
- 4.6(2)
- 4.7(4)
- 5.8(2)
- 6(3)
- 7.2(2)
- 8(2)
- 8.3(2)
- 9(8)
- 10(3)
- 12(6)
- 12.7(2)
- 13.5(2)
- 15.5(2)
- 25(3)
- 燃料タンク容量(L)をもっと見る
周波数(Hz)
- 50/60(5)
- 50(1)
- 60(1)
ブランド
- 新ダイワ(1)
- デンヨー(1)
- ヤンマー(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- EARTH POWER(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)

インバーター発電機
EARTH POWER¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時形式多極回転界磁形周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)9定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:9、直流:8排気量(mL)50使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5バッテリー無プラグ(ギャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)4.1~11.9(定格負荷~1/4負荷)[エコノミースイッチON時]エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・CR4HSB交流電流(A)9直流電流(A)8点火方式TCI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))86(LwA)駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ定格出力(kVA)交流:0.9騒音値(dB(A)/7m)48.5~60.5エンジンオイル容量(mL)320コンセント(交流)15A×2個、(直流)10A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)変速機タイプ電子制御式
インバーターエンジン発電機
京セラインダストリアルツールズ¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)交流:50/60エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相始動方式リコイルスターター(手動)潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30グリーン購入法適合
ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA
ヤンマー¥149,800税込¥164,7801台当日出荷片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
インバータ発電機
新ダイワ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
小型ガソリンインバーター発電機
デンヨー¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9












![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)