絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • DC12(1)
燃料タンク容量(L)
  • 2.5
  • 2.1(2)
  • 3.6(4)
  • 3.9(2)
  • 4(6)
  • 4.2(6)
  • 4.6(2)
  • 4.7(4)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 7.2(2)
  • 8(2)
  • 8.3(2)
  • 9(7)
  • 10(3)
  • 12(7)
  • 12.7(4)
  • 13.5(2)
  • 15.5(2)
  • 25(3)
周波数(Hz)
  • 50/60(4)
  • 50(1)
  • 60(1)
ブランド
  • 新ダイワ(1)
  • デンヨー(1)
  • ヤンマー(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズ

    インバーターエンジン発電機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    3日以内出荷
    移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
    潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)交流:50/60始動方式リコイルスターター(手動)仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相グリーン購入法適合
  • ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA ヤンマー

    ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA

    ヤンマー
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。
    用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
    用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ周波数(Hz)50/60電流(A)9電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)450×240×380乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ50力率1出力(kVA)0.9

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン発電機