東京堂
グロッシーリボンパーツS
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
木製、ポリエステル
質量(kg)
0.01
寸法(cm)
4.6×0.2×5
内容量
1袋(6個)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02597021
ZE000886-003
レッド
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02597188
ZE000886-018
ゴールド
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。