絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC120(1)
- DC5(1)
- DC12(2)
燃料タンク容量(L)
- 4
- 2.1(2)
- 2.5(4)
- 3.6(4)
- 3.9(2)
- 4.2(6)
- 4.6(2)
- 4.7(4)
- 5.8(2)
- 6(3)
- 7.2(2)
- 8(2)
- 8.3(2)
- 9(7)
- 10(3)
- 12(7)
- 12.7(4)
- 13.5(2)
- 15.5(2)
- 25(3)
- 燃料タンク容量(L)をもっと見る
周波数(Hz)
- 50/60(3)
- 50(2)
- 60(2)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MEIHO(ワキタ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)

リモコン付き インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から3日以内出荷リモコン、セルで簡単に始動できます。使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60型式(本体)フルカバーボディ電圧(V)12~13バッテリー容量(Ah)1.6電圧調整方式インバーター式エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
インバータ発電機 HPG2300-iS
MEIHO(ワキタ)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。質量(kg)27周波数(Hz)50/60切り替え式騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
静音型インバーター発電機 デイジェネ
DAYTONA(デイトナ)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載した出力1900Wの【DAYGENE 1900e】。「リコイル式の始動がチョット・・・」というご年配の方にも使いやすい。また、女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでもエンジン始動可能です。【寸法】。485×340×510。【重量】。22.7kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1900W。連続運転時間:75%負荷時 - 4.0時間、50%負荷時 - 5.7時間、25%負荷時 - 7.9時間寸法(mm)485×340×510質量(kg)22.7定格出力(W)1900燃料タンク容量(L)4排気量(cc)79
静音型インバーター発電機 デイジェネ
DAYTONA(デイトナ)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷軽量でコンパクトなのに1700Wの高出力。発電機の内部のレイアウトの見直しによりコンパクト化が実現。また、インバーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器でも安心してご使用いただけます。標準装備でAC100V(20A)2ポート、シガーソケット(8.3A)1ポート、USB(2.1A/1A)2ポート付き。さらに付属のUSBシガーソケットを使うことでUSB(2.4A/2.4A)を2ポート追加することができます。補修部品も豊富に設定していますので、末長くご使用いただけます。【寸法】。485×340×510。【重量】。18.3kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1700W。連続運転時間(エコモード時):50%負荷時 - 7.0時間、25%負荷時 - 10.8時間寸法(mm)485×340×510質量(kg)18.3定格出力(W)1700燃料タンク容量(L)4排気量(cc)79
静音型インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60騒音値(dB)53.5(エコモード時)質量(kg)18.3連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時始動方式リコイルスターター方式トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79
エンジン発電機 HPG-1600I2
MEIHO(ワキタ)¥159,800税込¥175,7801枚3日以内出荷エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓トラスコ品番818-9252全長(mm)499質量(kg)21全幅(mm)285タンク容量(L)4全高(mm)455騒音値(dB)64.1連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)交流出力100V-1.6kVA直流出力12V-8.3ARoHS指令(10物質対応)対応











![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)