1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体重量17キロ!定格出力1.8kVAと十分な出力のインバーター発電機。初めての方も操作しやすい操作手順番号付き。過負荷防止の目安になる電力消費ランプ付き。停電やアウトドア等の屋外時の携帯が充電出来るUSB端子を搭載。(USB TYPE-A、TYPE-C)。オイル注入作業がしやすいオイルジョウゴ付き。
用途屋外での電力供給に。災害防災備蓄用として。 付属品点火プラグレンチ・バーハンドル・ドライバー(プラスマイナス兼用)・オイルじょうご・かんたんガイド・取り扱い説明書 定格電圧(V)AC100/DC5 定格電流(A)AC18A/DC3A 定格周波数(Hz)50/60HZ切替式 本体質量(kg)17 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65-73 エンジン部総排気量(mL)79.7 燃料タンク容量(L)3.8 プラグA5RTC(TORCH)・CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)3.1-7.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×92×443 エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジン 定格出力(kVA)交流/直流1.8/3.4 エンジンオイル容量(mL)400 コンセント15A×2個 USB Type-A×1個 Type-C×1個 関連資料(0.36MB) 取扱説明書(7.95MB) (2.05MB)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります