絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(3)
- DC12(4)
燃料タンク容量(L)
- 2(1)
- 4(2)
- 8.3(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 25(2)
周波数(Hz)
- 50/60(7)
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- デンヨー(20)
- ホンダ(11)
- 新ダイワ(9)
- 工進(8)
- EARTH POWER(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ナカトミ(3)
- パワーテック(3)
- エクセン(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- イチネンTASCO(2)
- パオック(2)
- 北越工業(AIRMAN)(2)
- ヤンマー(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- エスコ(1)
- ダイシン HG(1)
- 三笠産業[工具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
特価

インバータ発電機 HPG2300-iS
MEIHO(ワキタ)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。質量(kg)27周波数(Hz)50/60切り替え式騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)質量(kg)34連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー仕様超低騒音型トラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)9交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに定格出力(kVA)1.8周波数(Hz)50/60切換式質量(kg)19始動方式リコイルスターター方式仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3材質(カバー)樹脂出力(kVA)最大2
防音型インバータガソリン発電機
MEIHO(ワキタ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、仕様オイルアラート:オイルセンサー付トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
インバーターガソリン発電機
MEIHO(ワキタ)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))質量(kg)45連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)始動方式セルスターター/リコイルスターター方式付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート仕様超低騒音型全長(mm)579全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510燃料タンク容量(L)10バッテリーYUASA YTX7L-BS交流電流(A)30直流電流(A)8バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
HPG1600i2専用コード
MEIHO(ワキタ)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。適合機種HPG1600i2
HPG1800iS専用コード
MEIHO(ワキタ)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。適合機種HPG1800is
発電機 HPG2300i
MEIHO(ワキタ)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。仕様並列運転:無型式HPG2300i全長(mm)413質量(kg)29.8周波数(Hz)交流:50/60切替式電流(A)交流:23、直流:8.3電圧(V)交流:100、直流:12等級推奨:API分類SE級以上全幅(mm)469全高(mm)472燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)音響パワーLwA:90燃料タンク容量(L)8.3連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流:2.3騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5点火プラグBPR6ES(NGK)エンジン型式LONCIN LC165F-4出力(kVA)交流:最大2.5エンジンオイル量(L)0.45排気量(cc)149推奨エンジンオイルSAE10W-30
防音型インバータ発電機(交流直流両用)
MEIHO(ワキタ)¥519,800税込¥571,7801台3日以内出荷単相100Vで65A、単相200Vで30Aまで使用可能です。 エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。 正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。 高負荷の超動電力にも対応可能なTURBOモード搭載です。用途屋外の作業時、イベントなどの電源に。 停電や災害時など、非常用電顕に。仕様オイルアラート:オイルセンサー付、エコ機能:エコノミースイッチ付トラスコ品番195-1513セット内容ボックスレンチ、レンチハンドル、ドライバー、漏斗、DC充電ケーブル全長(mm)950材質/仕上カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鋼板質量(kg)130全幅(mm)765タンク容量(L)25全高(mm)773使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)84連続運転時間(h)17.4~6.2(1/4負荷~定格負荷)交流定格出力(kVA)(100・200V)6.5・3.0始動方式セルスターター/リコイルスターターアズワン品番64-8555-34直流定格出力(A)(12V)8.3
インバーター発電機
MEIHO(ワキタ)¥639,800税込¥703,7801台3日以内出荷単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適) 定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能) TURBO機能搭載(高付加始動用)交流定格出力(kVA)6.5定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12周波数(Hz)交流:50/60切換式音響パワーレベル(dB)84質量(kg)130連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4燃料タンク容量(L)25材質カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鉄全長(mm)950全幅(mm)765電源USB:DC5V・1A/2.1A全高(mm)773燃料無鉛ガソリンコンセント形状単相100V15A用×4、単相100V30A×1、単相200V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773バッテリーHTZ14S(GSユアサ YTZ14S互換品)エンジン形式LC190FD-2始動方式セルスターター/リコイルスターター点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)1.45排気量(cc)420推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上
インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS
MEIHO(ワキタ)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62周波数(Hz)交流電源:50/60切替式定格電圧(V)直流:12定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627燃料タンク容量(L)10バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
エンジン発電機 HPG-1600I2
MEIHO(ワキタ)¥159,800税込¥175,7801枚3日以内出荷エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓トラスコ品番818-9252全長(mm)499質量(kg)21全幅(mm)285タンク容量(L)4全高(mm)455騒音値(dB)64.1連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)交流出力100V-1.6kVA直流出力12V-8.3ARoHS指令(10物質対応)対応
HPG2300iS専用コード
MEIHO(ワキタ)¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。適合機種HPG2300iS

















![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)