1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。燃料ゲージ搭載モデル。正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。大容量燃料タンクで長時間の連続運転が可能です。USB PD(USB Power Delivery)充電に対応(最大60W)
用途屋外の作業時、アウトドア、イベントなどの電源に。停電や災害時など、非常用電源に。電動工具の電源に。 仕様●USB Type-A:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●USB Type-C:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3A●音響パワーレベルLwA:87dB 付属品プラグレンチ、ドライバー、直流充電コード、ロート 電流(A)18 電圧(V)100 直流電圧(V)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×295×469 燃料タンク容量(L)7 連続運転時間(h)全負荷時6.0、1/4負荷時18.2 直流電流(A)8.3 定格出力(kVA)1.8 排気量(cc)98
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります