ガソリン発電機 :「1kw」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ダイワインバータ発電機
エコ商品
1人で持ち運べる軽量29.5kg 「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時) 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] 低騒音
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)11.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467 乾燥質量(kg)29.5 定格出力(kVA)2.5 定格電流(A)25 力率1 エンジン形式EX17DK エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600 使用燃料レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)約7.3[17.6] 音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約9.0 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000 騒音値(dB(A)/7m)71 音響パワーレベル(dB)96.5
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

オートチョーク。 出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)単相100、単相100/200 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)17 トラスコ品番758-7911 質量(kg)97 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×616×692 乾燥質量(kg)97 連続運転時間(h)5 エンジン形式ヤマハ空冷4サイクル 力率1.0 定格出力(kVA)5.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.6/3400 定格電流(A)(50/60Hz)55/27.5 音響パワーレベル(dB)93
1台
579,800 税込637,780
当日出荷

定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 使用燃料ガソリン 力率発電機:1
1台ほか
299,800 税込329,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新ダイワインバータ発電機
エコ商品
軽量なので片手で楽々ポータブルタイプ!
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)2.5 定格電流(A)9 使用燃料ガソリン 連続運転時間(h)4.1(11.9) エンジンメーカーヤマハ空冷4サイクルMZ50 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000 騒音値(dB(A)/7m)(無響音)48.5~60.5 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。 コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下] ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。 燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。 2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 トラスコ品番206-0015 質量(kg)20 使用温度範囲(℃)-10~40 燃料LPG(プロパンガス) 定格電流(A)9 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390 連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg) エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN 力率1 定格出力(kVA)0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000 騒音値(dB(A)/7m)60
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。 商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)9 定格電流(A)発電機:25 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)60~67 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 乾燥質量(kg)29 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル 定格出力(kVA)発電機:2.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法適合
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能) 6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機 始動時に便利なオートチョーク付 電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付 積算運転時間をデジタル表示 電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100 周波数(Hz)60 燃料タンク容量(L)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565 定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V) 使用燃料ガソリン 乾燥質量(kg)94 連続運転時間(h)約7.5 エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360 力率0.8(三相)、1.0(単相) 定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)74.5 音響パワーレベル(dB)100
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

『発電機』には他にこんなカテゴリがあります