ガソリン発電機 :「超低騒音 発電機」の検索結果
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555
燃料ガソリン
定格電流(A)28
乾燥質量(kg)68
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
定格出力(kVA)2.8
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。
5kgボンベで最大約10時間連続運転。
冬季でも安心。-10℃まで対応できます。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料LPガス
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。
市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能
燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。
直流12V付き。バッテリー充電ができます。
別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
定格電圧(V)100
燃料ブタン(カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)400×330×390
乾燥質量(kg)22
相数単相(2線式)
力率1
エンジン型式三菱重工GM82
出力(kVA)0.9
音響パワーレベル(dB)88
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445
燃料ガソリン
定格電流(A)16
乾燥質量(kg)20
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i
力率1
定格出力(kVA)1.6
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
¥219,800
税込¥241,780
65日以内出荷
高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現
eモード搭載で低燃費&低騒音
オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群
車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)90
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
定格電圧(V)100
燃料ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)687×494×640
乾燥質量(kg)77
燃料タンク容量(L)15.5
相数単相(2線式)
力率1
騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67
エンジン型式ヤマハMZ200
出力(kVA)2.8
音響パワーレベル(dB)84
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)22
電圧(V)100
燃料LPガス
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)547×490×618
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
出力(kVA)2.2
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適
余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618
燃料LPガス
定格電流(A)22
乾燥質量(kg)56
相数単相(2線式)
エンジン形式三菱 GB181
力率1
定格出力(kVA)2.2
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現
周波数(Hz)50/60
電流(A)16
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)490×280×445
乾燥質量(kg)20
燃料タンク容量(L)4.2
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハMZ803-20i
力率1
出力(kVA)1.6
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。
様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。
直流12Vアクセサリソケット搭載。
スマートコック搭載により始動が簡単。
モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7
全長(mm)555
電流(A)18
全幅(mm)300
電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)
全高(mm)470
コンセント個数2個(20A)
燃料無鉛レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2
乾燥質量(kg)25
出力容量(kVA)1.8
エンジンタイプヤマハMZ80V-22i
相数単相2線式
エンジン形式4サイクル空冷OHV
始動方式リコイル式
力率1
音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65
エンジン総排気量(cm3)79
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載
周波数(Hz)50/60
電流(A)28
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)680×445×555
乾燥質量(kg)68
燃料タンク容量(L)12
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2.8
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。
用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg
周波数(Hz)50/60
電流(A)20
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)527×419×461
乾燥質量(kg)32
燃料タンク容量(L)6
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ175
力率1
出力(kVA)2
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ
周波数(Hz)50/60
電流(A)9
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)450×240×380
乾燥質量(kg)12.7
燃料タンク容量(L)2.5
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ50
力率1
出力(kVA)0.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機
周波数(Hz)50/60
電流(A)18
電圧(V)100
燃料ガソリン
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)555×300×470
乾燥質量(kg)25
燃料タンク容量(L)4.7
相数単相(2線式)
エンジン形式ヤマハ MZ80-22i
力率1
出力(kVA)1.8
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。