LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A
本体質量(g)220
パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25
本体サイズ(mm)W229xH136xD18
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。・本体180gと軽量で作業しやすい。・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)。・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)。・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)。・2mの電源ケーブル。・クラフト用の取扱説明書付き。・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)。【使用方法】。1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。【お手入れ方法】。温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。保証期間:ご購入日より1年
用途コード長さ:2m。内容物:ハンディヒーター、取扱説明書。全重量:245g。色:ホワイト。材質:本体/ABS・PC、スタンド/ステンレス。定格電源:AC100V / 50-60Hz。定格消費電力:弱/110W、強/215W。温風温度:弱/150℃、強/200℃。安全装置:温度ヒューズ(142℃)
本体質量(g)180
パッケージサイズ(mm)W82xH298xD50
本体サイズ(mm)Φ47xH225
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
【特徴】UV-LEDレジンで本物のような鉱物アクセサリーが作れるキットです。このキットで、ピアス2点、ノンホールピアス2点の計4点作れます。※レジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。【セット内容物】・UV-LEDレジン太陽の雫30g × 1本・タフレクトモールド(R)[鉱物D] × 1個・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -] × 1セット・調色パレット[miniサイズ] × 1個・調色スティック × 1個・クランクヒートン[ゴールド10本入] × 1袋・ピアス・丸台座+カン付きタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・ノンホールピアス・貼り付けタイプ × 1セット・カン付きタイプ × 1セット・丸カン × 10個【別途ご用意していただくもの】・UV-LED ライト・接着剤・平ヤットコ・クリアファイル・ピンセット・ティッシュ・ポリ手袋【その他】。本商品にレジン硬化用ライトは入っておりません。別途UV-LEDライトをご用意ください。パッケージ台紙の裏面に「鉱物レジンのピアスの作り方」が載っています。ご使用前に、本商品及び各商品のパッケージに記載の説明書を必ずお読みください。【キットに入っている着色剤のカラー】・宝石の雫クリアカラーセット[狭霧 - SAGIRI -]落ち着いた絶妙な色合いのくすみカラーです。・枯葉、伽羅、夕暮れ、霜夜、寒空【キットに入っているモールド】・タフレクトモールド(R)[鉱物D]・アクセサリー向けに小さめで本物のような鉱物が作れます。・a:鋭い形の欠片、b:やや大きめでラフな台形、c:小さめでラフな五角形の多面体。
材質(モールド)熱可塑性樹脂、(太陽の雫30g)アクリル系光硬化樹脂、(宝石の雫クリアカラーセット狭霧)有機溶剤/合成樹脂/有機顔料
パッケージサイズ(mm)207×285×60
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
『レジンクラフト』には他にこんなカテゴリがあります
- レジン用ツール/UVライト
- レジン溶剤
- レジン用型(モールド)/型取り用パテ
クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。