「間口(mm)」から絞り込む
300~600未満(1)
600~900未満(2)
900~1200未満(15)
1200~1500未満(16)
1500以上(16)
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(本体)シルキーホワイト
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。
色グリーン
種類RoHS指令対応サカエリューム天板
天板厚さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)30
材質(天板)ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)30
色(天板)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
用途実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて
種類ステンレス天板R付
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)30
材質(天板)ステンレス(SUS430)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質アクリル系樹脂
高さ(mm)30
色(天板)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。
後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。
付属品棚取付アタッチメント4個付属
適合機種(作業台)KT・KV・CB・KTG・KVD・TKT
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
作業内容や作業者に合わせて縦と横に使い分けが可能です。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(横向き取付時)380×500×150、(縦向き取付時)150×500×380
取扱説明書(0.06MB) (0.6MB)
カスタマイズ作業台、ワーテックオプション底棚です。
色ダークグレー
高さ(mm)30
奥行(mm)285
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.46MB)
カスタマイズ作業台、ワーテックオプション棚板です。
仕様棚板有効傾斜角:0°、20°
質量(kg)2
色ダークグレー
高さ(mm)195
奥行(mm)35
均等耐荷重(kg)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.46MB)
作業台用オプション中板を2枚つけると全面底板タイプになります。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(天板)パールホワイト
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作業台の収納力をさらにアップさせます。
付属品棚取付アタッチメント4個付
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.23MB)
豊富なバリエーションのサカエ天板。
用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)21
材質(天板)改正RoHS指令対応サカエリューム天板
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用オプション
今お使いの作業台に取り付けて移動式に
適合TKK6、TKK8、TKK9
キャスター100Φゴム車
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.55MB)
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用帯電防止マット張り天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。
色アイボリー
種類改正RoHS指令(制限物質10種対応)帯電防止マット
天板厚さ(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板厚さ(mm)1
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.06MB)
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式のコボレ止めで簡単に操作が行なえます。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.06MB) (0.6MB)
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。