作業台アクセサリ天板・中板 :「作業用」の検索結果
関連キーワード
「間口(mm)」から絞り込む
600~900未満(1)
900~1200未満(1)
1200~1500未満(1)
1500以上(1)
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ用の半面棚板です。棚板を取り付けることで天板下のデッドスペースを有効活用できます。足元のツナギ(カンヌキ)位置にはめ込むだけでセット完了の簡単取付!収納スペースを確保できて便利。1枚で半面棚板となり座り作業でも足元の邪魔になりません。2枚使用時は全面棚板となり大きな物も収納出来ます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(本体)シルキーホワイト
ワークテーブル800(WT)シリーズの半面棚板です。
2枚並べると全面仕様になります。
はめ込むだけの簡単設置。
均等耐荷重:1枚当り50kg。
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
山金工業製ワークテーブル用オプション中間半面棚板です。※取付可能な作業台本体タイプは下記をご参照ください。別売りの棚受けセットと併せてご使用いただくと、天板下に中間棚を設置することが可能です。中間棚の取付位置は25mmピッチで変更可能。収納物の高さに合わせて、手に取りやすい位置にワークを収納でき便利です。天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。1枚使用で中間半面棚板に、2枚使用時は中間全面棚板として使用可能。均等耐荷重:1枚当たり25kg。【中間棚板の取付方法】。ワークテーブル脚部のスリット穴に、棚受を引っ掛け、棚受に中間半面棚板を載せます。※脚部にスリット穴のないワークテーブルには取付できません。また取付には別売りの棚受セットが必要です。【取付可能なワークテーブル】。・ワークテーブル300シリーズ「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブル500シリーズ「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブル800シリーズ「固定式」タイプ、「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブルバイス専用タイプ。・ワークテーブルペダル移動タイプ。・ワークテーブルスーパータイプ「高さ740mm」タイプ、「高さ900mmタイプ」
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
グリーン購入法適合
1枚
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷から5日以内出荷
山金工業製ワークテーブル300シリーズ用のオプション品。足元の空間を活用出来ます。はめ込むだけで簡単設置。2枚使用で全面棚板になります。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
材質スチール
均等耐荷重(kg)50
グリーン購入法適合
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。