作業台アクセサリ天板・中板 :「棚の脚」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
1セットほか
8,998 税込9,898
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山金工業製ワークテーブル用オプション中間半面棚板です。※取付可能な作業台本体タイプは下記をご参照ください。別売りの棚受けセットと併せてご使用いただくと、天板下に中間棚を設置することが可能です。中間棚の取付位置は25mmピッチで変更可能。収納物の高さに合わせて、手に取りやすい位置にワークを収納でき便利です。天板下のデッドスペースを資材の保管・収納場所に有効活用できます。1枚使用で中間半面棚板に、2枚使用時は中間全面棚板として使用可能。均等耐荷重:1枚当たり25kg。【中間棚板の取付方法】。ワークテーブル脚部のスリット穴に、棚受を引っ掛け、棚受に中間半面棚板を載せます。※脚部にスリット穴のないワークテーブルには取付できません。また取付には別売りの棚受セットが必要です。【取付可能なワークテーブル】。・ワークテーブル300シリーズ「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブル500シリーズ「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブル800シリーズ「固定式」タイプ、「中間棚付き」タイプ。・ワークテーブルバイス専用タイプ。・ワークテーブルペダル移動タイプ。・ワークテーブルスーパータイプ「高さ740mm」タイプ、「高さ900mmタイプ」
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。 グリーン購入法適合
1枚
8,498 税込9,348
翌日出荷から5日以内出荷

おすすめ人気ランキング