特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-300 ロール材スタンド_卓上タイプ 山金工業 動画あり
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm)405 間口(mm)400 奥行(mm)97 取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質(主な材質)スチール 質量(kg)4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm)ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm)W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405 巻き芯内径(mm)Φ40以上必要 搭載可能質量(kg)10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。 質量(kg)0.8 材質(本体)スチール 均等耐荷重(kg)1000/本 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100 総耐荷重(kg)1000/本
1セット(4本)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります