3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台用架台/棚板2段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 動画あり
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)600 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)100
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台用架台/棚板1段タイプ_ワークテーブル架台 山金工業 動画あり
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm)600 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)300 棚板数(枚)1 棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)100
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。
用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。 高さ(mm)195 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)80 均等耐荷重(kg)8 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります