絞り込み
ブランド
  • 山金工業
  • サカエ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
年末限定!!サカエ商品SALE
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等耐荷重(kg)から絞り込む
オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用 山金工業オプション/配線ダクト_山金工業製ワークテーブル用山金工業
8,598税込9,458
1本
翌日出荷
作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。
用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。高さ(mm)195材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)80均等耐荷重(kg)8色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.71MB)
ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個シルキーホワイト奥行(mm)581寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.76MB) (1.74MB)均等耐荷重(kg/台)60
ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.76MB)均等耐荷重(kg/台)60
オプション/背面固定金具_ロジスタンド用 山金工業オプション/背面固定金具_ロジスタンド用山金工業
7,598税込8,358
1セット
翌日出荷
山金工業製ロジスタンド用のオプション背面固定金具です。1セット=2個入り(1台分)。ロジスタンドは標準では側面固定形式ですが、本商品を使用することで背面固定形式に変更できます。背面固定形式では、ワークテーブルの天板幅より小さいサイズのロジスタンドも取付可能になります。ワークテーブルの側面がフラットになるため、テーブルを横並びで使用する場合などにも便利です。
用途別売りのロジスタンドを背面固定形式へ変更したいときに。適合本体ロジスタンド質量(kg)2高さ(mm)55奥行(mm)190間口(mm)250材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト入数1セット(2個入)RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業オプション/ステンレスSUS304製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用山金工業
5,998税込6,598
1セット(4本)
翌日出荷
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのステンレスSUS304製ロングアジャスターです。SUS304製なのでさびにくく、耐食性に優れています。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)ステンレスSUS304アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100
オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用 山金工業オプション/スチール製ロングアジャスター(4本入)_ワークテーブル用山金工業
1,998税込2,198
1セット(4本)
翌日出荷
山金工業製ワークテーブルにご使用いただけるオプションのスチール製ロングアジャスターです。種類:3タイプをご用意しています。・標準タイプ:一般的なアジャスター、3タイプの中で最も安価です。・樹脂付きタイプ:底面に樹脂パッドがついており床面を傷つけにくいです。・固定プレートタイプ:床固定の為のアンカー用穴14Φがあいているタイプです。作業台の地震・耐震対策におすすめです。ねじ径の異なるワークテーブルには取付ができませんので、予め取付されたいワークテーブルのねじ径をご確認ください。例)ワークテーブル300シリーズ高さ調整タイプ、折りたたみタイプには取付ができません。
用途固定式のワークテーブル・作業台の高さ寸法アップに。70mm程度の調整が可能です。質量(kg)0.8材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)1000/本アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L100総耐荷重(kg)1000/本

作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら