1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。
用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。 高さ(mm)195 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)80 均等耐荷重(kg)8 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります