関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネットワゴン/ワークテーブル150シリーズ用 山金工業 動画あり
脇机、補助テーブルとしてご使用いただけるキャビネットワゴンです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用シーンを選びません!。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オープンタイプ・扉付タイプには棚板1枚付き(30mmピッチで高さ変更可能)、棚板耐荷重は均等30kg迄です。引き出しタイプは引き出し3段型・4段型をご用意。引き出しはフルオープンで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。引き出し耐荷重は1段あたり10kg迄。1台あたりの全体耐荷重は、自重含む均等80kg迄です。(キャビネットワゴン4機種共通)
用途脇机、補助テーブルとして。使用例:オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 総耐荷重(kg)80 高さ(mm)550 奥行(mm)442 間口(mm)441 キャスター50Φゴムキャスター グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台周りの整理整頓に!配線コードやOAタップをダクト内にスッキリと収納できます。山金工業製ワークテーブルのほとんど※に取り付けが可能です!。サイズは間口1800mm用と間口1500mm用の2種類があります。コード通し穴は間口1800mm用は11カ所、間口1500mm用は8カ所あります。多数のコード通し穴、高さのある配線ダクトにより、配線作業がしやすく便利です。さらに、山金工業製のワークテーブル関連オプション品との併用が可能です。「ワークテーブル架台」「マルチシステム」「ロジスタンド」など、作業台の天板にクランプ固定する架台/スタンドや、。「引き出し(キャビネット)」と同時にご使用いただけます。
用途ワークテーブルに電子機器を設置する際の、配線整理に。 高さ(mm)195 材質(本体)スチール(粉体塗装) 奥行(mm)80 均等耐荷重(kg)8 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります