「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
作業台用バイス収納台サカエ翌日出荷
バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。
使い易い位置に左右自由に取付けられます。
前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg)
口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.8色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)適合寸法(mm)900用グリーン購入法適合取扱説明書(0.25MB)
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります