作業台アクセサリ作業台用部品・オプション :「物流」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネットシートのため磁石の付くところならどこでも取付ける事ができます。
付属品マーカーペン(赤・黒)、イレイザー、ペントレー
厚さ(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
仕様組立式
色アイボリー
高さ(mm)760~1340
奥行(mm)350
消費電力(W)18
コード長さ(m)3
LED20型相当×2本
取付可能厚(mm)48まで
取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300
高さ(mm)450
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプ
セット内容連結脚4本セット
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.54MB)
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付
適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
高さ(mm)83
奥行(mm)500
適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB) (0.42MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300
高さ(mm)450
均等耐荷重(kg)40
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.16MB)
横揺れに強く、アンカーボルト不要の転倒防止金具です。
用途作業台用転倒防止金具。取付可能作業台:SEL・KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・CS・KTD・DSK・CP・TKK・TCK・TKS・TCP
付属品固定金具2個、ロックナット4個付
アズワン品番64-5296-71
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.03MB)
取扱説明書(0.61MB)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
セット内容左右2個セット
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
作業台用オプション
作業台を長手方向に自由に連結することが出来る、便利な連結金具。
用途耐震対策、安全対策として
グリーン購入法適合
色ダークグレー
アズワン品番64-5296-68
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
取扱説明書(0.65MB)
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
作業台用オプションハンガー
棚板は水平・下向きの2段階に調整可能。
高さ(mm)600
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)80(引出し1段当り)
奥行(mm)350
仕様組立式
取付可能厚(mm)40まで
棚段数(段)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB) (1.16MB)
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー
対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等
入数(個)1セット(4個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
地震の際の耐震対策に安心!
付属品固定金具、ロックナット各2個付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.04MB)
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×700
均等耐荷重(kg)30
質量(kg)16
付属品冷却水箱×1個、アンカーボルト×4本(打込芯オネジタイプM10×60L)
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.08MB)
取扱説明書(0.03MB)
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
奥行(mm)50
色(支柱)ダークグレー、(パネル)アイボリー
グリーン購入法適合
取付可能厚(mm)(天板厚)40迄
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.3MB)
コボレ止めが脱着式で取出し、収納に便利です。
材質SUS304
仕上No.4
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.57MB)
重量セルワーク作業台オプションLEDを使用したワークライトを新設定。
高さ(mm)55
間口(mm)854
奥行(mm)160
付属品ワークライト取付け金具
質量(kg)3
色アイボリー
コード長さ(m)3
取扱説明書(0.64MB) (0.28MB)
作業台用オプション
工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.66MB)
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg)20
奥行(mm)450
セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
色(本体)アイボリー/グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.68MB)
作業台用オプション
LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
省エネ、長寿命。ライトの照らす方向を変えられます。
色ホワイト
高さ(mm)42
奥行(mm)125
消費電力(W)18
コード長さ(m)3
色温度(K)5000
LED20型相当×2本
取扱説明書(0.64MB)
バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。
使い易い位置に左右自由に取付けられます。
前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg)
口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
付属品キャビネット取付金具2本付
質量(kg)7.8
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
適合寸法(mm)900用
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。
用途ワーキング架台用可動棚。
均等耐荷重(kg)20
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
作業しながらモニターを確認できます。トルクヒンジを採用しお好きな確度で保持できます。
仕様VESA規格(75×75mm、100×100mm)対応
付属品抜けとめビス×1本、モニター取付用ビス(M4×12L)×4本
機能傾き+-45°、回転+-30°
均等耐荷重(kg)8
取付ピッチ(mm)75×75、100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.07MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
高さ(mm)810
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
積載均等耐荷重(kg)80
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。
高さ(mm)810
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)40
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.65MB)
積載均等耐荷重(kg)80
LEDで手元の作業を明るく照らします。
用途ワーキング架台用ワークライト。
仕様LED20型相当×2灯
コード長さ(m)3
作業台用オプション
作業台を長手方向に自由に連結することが出来る、便利な連結金具。
用途耐震対策、安全対策として
グリーン購入法適合
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
1
2
3
次へ
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。