作業台アクセサリ作業台用部品・オプション :「重量作業台」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
高さ(mm)25
間口(mm)980
奥行(mm)12
質量(kg)1.5
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.28MB)
基本型にオプションを後付けすることで、あらゆるニーズにお答えします。可動棚傾斜角は0°10°20°30°35°の5段階。可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。
高さ(mm)45
間口(mm)823
奥行(mm)300
質量(kg)3
色(本体)アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.28MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。
使い易い位置に左右自由に取付けられます。
前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg)
口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
付属品キャビネット取付金具2本付
質量(kg)7.8
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
適合寸法(mm)750・800用
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
重量セルワーク作業台オプションLEDを使用したワークライトを新設定。
高さ(mm)55
間口(mm)854
奥行(mm)160
付属品ワークライト取付け金具
質量(kg)3
色アイボリー
コード長さ(m)3
取扱説明書(0.64MB) (0.28MB)
作業台用アンカーレス固定金具です。床を傷つけずに取り付けができます。震度7クラスでの耐震性能を有しています。(金具4個使用、水平加速度800gal、重量200kgとして)。接着性の高い耐震マットに作業台自体の自重をかけて固定します。アンカー金具と比べ内側に収納でき、邪魔にならず安全です。
材質(金具)スチール、(耐震マット)ウレタンエラストマー
対応塗装床、Pタイル、ロンリュウムマット等
入数(個)1セット(4個入)
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。