作業台アクセサリ作業台用部品・オプション :「昇降 台 電動」の検索結果
関連キーワード
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金
電圧(V)DC24
電力(W)120
仕上アルマイ処理
連続使用時間(分)最大:2(18休止)
使用周囲温度(℃)+5 ~+40
誤差(mm)同調:0~2
RoHS指令(10物質対応)対応
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレート
ストローク(mm)650
質量(g)30520
種類電動式
仕上アルマイト処理
最低高さ(mm)560
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
入力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1~2
マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。
種類電動昇降アクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。