作業台アクセサリ作業台用部品・オプション :「昇降装置 電動」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト
エコ商品
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金 電圧(V)DC24 電力(W)120 仕上アルマイ処理 連続使用時間(分)最大:2(18休止) 使用周囲温度(℃)+5 ~+40 誤差(mm)同調:0~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト
エコ商品
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレート ストローク(mm)650 質量(g)30520 種類電動式 仕上アルマイト処理 最低高さ(mm)560
1セット
769,800 税込846,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動昇降装置用のコントロールユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
入力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1~2
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります