特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。 材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ 幅(mm)900 厚さ(mm)12 使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
1組(2枚)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800 材質スチール 高さ(mm)1265 奥行(mm)410
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。 各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1205 奥行(mm)405 取付可能厚(mm)(天板)45まで
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TFAE型取り付け用各種オプションを取り付ける際に必要です。
高さ(mm)265 間口(mm)65 奥行(mm)35 トラスコ品番467-3263 質量(kg)0.5
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1セット(4個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 付属品フック2個 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール 高さ(mm)1265 奥行(mm)405
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ タイプ直線用 板厚(mm)1.2 レール(mm)幅12.0×高さ12.0
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VNコンテナをセットできます。ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理できます。
材質スチール 高さ(mm)76
1枚
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品吊り下げ用フック 2個 トラスコ品番467-1562 適合機種TH型、THRC-1500 材質スチール タイプ間口900mm用 間口(mm)850
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

手元の明るさを確保するためにご使用ください。
材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)200
1個ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番504-7706 間口W×奥行D×高さH(mm)635×457×48
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様カプラ/2口付 トラスコ品番467-3239 質量(kg)0.6
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。 100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270 間口(mm)26 奥行(mm)405 適合CLMタイプ トラスコ品番466-8073 質量(kg)6.5
1セット
24,980 税込27,478
7日以内出荷

簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。
用途研究施設、クリーンルーム等。 仕様完成品 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)43
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプション トラスコ品番456-1392 材質本体:スチール オレンジ 高さ(mm)265 奥行(mm)52 間口(mm)90
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
間口(mm)1746 適合(作業台)NLD・NLDZタイプ トラスコ品番467-1554 セット内容吊り下げ用フック 2個 材質スチール 質量(kg)2.5 タイプ間口1800mm用
1セット
7,898 税込8,688
5日以内出荷

VNコンテナを引っ掛けてセットできます。 ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)60 奥行(mm)51 適合CLMタイプ
1台ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。 作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。 連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型 板厚(mm)1.2 レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台の水平レベル、高さ調整が可能です。
トラスコ品番284-9887 材質鉄、ネオプレンゴム(硬度80) ねじ長さ(mm)50 全高(mm)69 許容荷重600kgf/セット 底径(Φmm)40
1セット(4個)
4,466 税込4,913
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール 高さ(mm)73 奥行(mm)500 間口(mm)470 均等荷重(kg)30
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)200
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール 高さ(mm)125 奥行(mm)350 消費電力(W)10.5 全光束(Lm)1275
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサー、エアツール等を吊り下げ、作業の効率化を図ります。
適合NLD・NLDZタイプ
1セット
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ トラスコ品番466-8146 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール タイプカーブ用 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0 板厚(mm)1.2 カーブ角度(°)R665 1/4
1本
7,198 税込7,918
翌々日出荷

連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番466-8154 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール 全長(mm)80 タイプジョイント 板厚(mm)0.5 レール(mm)幅9.5×高さ9.5
1本
449 税込494
6日以内出荷

手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162 間口(mm)35 奥行(mm)30 仕様コード3m付 適合TFKS-K(1個) トラスコ品番456-1384 質量(kg)1.2 コンセント2口(アース付)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95 間口(mm)51 奥行(mm)118 仕様エア源口数/2口 適合TFKS-K(1個) トラスコ品番456-1376 質量(kg)0.3
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162 間口(mm)35 奥行(mm)30 仕様コード3m付 トラスコ品番467-3280 質量(kg)1.2 コンセント2口(アース付)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング