作業台アクセサリ作業台用部品・オプション :「物流」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
合板を素材として生産しており強度を高めています。接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。表面は節が少なく滑らかな仕上がりです。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。
材質表裏:ラジアータパイン、芯材:ポプラ
幅(mm)900
厚さ(mm)12
使用条件使用天板の目安サイズ:1セットの場合約900×900mm、2セット使用の場合:約1800×900mmを推奨
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1205
奥行(mm)405
取付可能厚(mm)(天板)45まで
作業台に取り付け可能なLED照明セットです。手元を明るくし、見やすくできます。
適合機種AE型、HAE型、AEM型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEH-1800、HWD-1800
材質スチール
高さ(mm)1265
奥行(mm)410
角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。
トラスコ品番665-0683
幅(mm)819.5
高さ(mm)302.4
奥行(mm)65
最大積載量(kg/個)5
1個
¥8,897
税込¥9,787
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
トラスコ品番466-8146
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
タイプカーブ用
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0
板厚(mm)1.2
カーブ角度(°)R665 1/4
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
連結部のレールをつなげます。
トラスコ品番466-8154
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール
全長(mm)80
タイプジョイント
板厚(mm)0.5
レール(mm)幅9.5×高さ9.5
1本
¥439
税込¥483
6日以内出荷
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162
間口(mm)35
奥行(mm)30
仕様コード3m付
適合TFKS-K(1個)
トラスコ品番456-1384
質量(kg)1.2
コンセント2口(アース付)
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95
間口(mm)51
奥行(mm)118
仕様エア源口数/2口
適合TFKS-K(1個)
トラスコ品番456-1376
質量(kg)0.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)162
間口(mm)35
奥行(mm)30
仕様コード3m付
トラスコ品番467-3280
質量(kg)1.2
コンセント2口(アース付)
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ
タイプ直線用
板厚(mm)1.2
レール(mm)幅12.0×高さ12.0
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
付属品吊り下げ用フック 2個
トラスコ品番467-1562
適合機種TH型、THRC-1500
材質スチール
タイプ間口900mm用
間口(mm)850
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
TFAE型取り付け用各種オプションを取り付ける際に必要です。
高さ(mm)265
間口(mm)65
奥行(mm)35
トラスコ品番467-3263
質量(kg)0.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)95
間口(mm)51
奥行(mm)118
仕様カプラ/2口付
トラスコ品番467-3239
質量(kg)0.6
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。
100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)1270
間口(mm)26
奥行(mm)405
適合CLMタイプ
トラスコ品番466-8073
質量(kg)6.5
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
トラスコ品番240-9615
材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール
高さ(mm)73
奥行(mm)500
間口(mm)470
均等荷重(kg)30
1台
¥17,743
税込¥19,517
翌々日出荷
LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール
高さ(mm)54
奥行(mm)200
LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール
高さ(mm)125
奥行(mm)350
消費電力(W)10.5
全光束(Lm)1275
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1265
間口(mm)1802
奥行(mm)405
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
付属品フック2個
トラスコ品番467-3328
適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質スチール
質量(kg)14
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。
高さ(mm)1265
間口(mm)1502
奥行(mm)405
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能
付属品フック2個
トラスコ品番467-3310
適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質スチール
質量(kg)13
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
簡単に脱着出来る作業台用の下棚です。
用途研究施設、クリーンルーム等。
仕様完成品
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)43
TFKSSシリーズ・TKSSシリーズに各種オプションを取り付ける際に必要です。金具1つで電源コンセント、エア源カプラを並べて取付できます。
用途軽量作業用テーブル「TFKSS型」用オプション
トラスコ品番456-1392
材質本体:スチール
色オレンジ
高さ(mm)265
奥行(mm)52
間口(mm)90
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
バランサー、エアツールなどを吊り下げ、作業の効率化を図ります。
間口(mm)1746
適合(作業台)NLD・NLDZタイプ
トラスコ品番467-1554
セット内容吊り下げ用フック 2個
材質スチール
質量(kg)2.5
タイプ間口1800mm用
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
VNコンテナを引っ掛けてセットできます。
ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。
高さ(mm)60
奥行(mm)51
適合CLMタイプ
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
適合ULRT型、CLM型
板厚(mm)1.2
レール寸法(幅×高さ)(mm)12.0×12.0
『作業台アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業台アクセサリ天板・中板
- 作業台アクセサリマット
- 作業台アクセサリパネル
- 作業台アクセサリキャスター
- 作業台アクセサリキャビネット
- 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。