絞り込み
使用荷重(t)
  • 1.1(1)
  • 2(1)
  • 3.2(1)
長さ(m)
  • 0.5
  • 0.6(2)
  • 0.9(2)
  • 1(14)
  • 1.13(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(13)
  • 2(36)
  • 2.5(12)
  • 3(14)
  • 3.5(12)
  • 4(12)
  • 4.5(12)
  • 5(35)
  • 5.5(9)
  • 6(10)
  • 10(25)
  • 15(2)
  • 30(25)
ブランド
  • KITO(キトー)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1.1(1)
2(1)
3.2(1)
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10

チェーンスリング部材』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスリング用チェーン