絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 26(1)
ブランド
  • CM(9)
  • KITO(キトー)(6)
長さ(m)
  • 3.5
  • 0.5(3)
  • 1(16)
  • 1.5(15)
  • 2(42)
  • 2.5(13)
  • 3(17)
  • 4(17)
  • 4.5(15)
  • 5(44)
  • 5.5(12)
  • 6(15)
  • 6.5(3)
  • 7(3)
  • 7.5(3)
  • 10(32)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(3)
  • 30(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
1.5(1)
2(1)
3(1)
3.2(1)
5(1)
7.5(1)
10(1)
13(1)
17(1)
26(1)
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(6件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
  • チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)

    チェーンスリング用リンクチェーン

    KITO(キトー)(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
    使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
  • メッキハンドチェーン KITO(キトー)

    メッキハンドチェーン

    KITO(キトー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • CM チェーン 10 CM

    CM チェーン 10

    CM
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)3呼び10質量(kg/m)2.2寸法B(mm)14.5寸法C(mm)31チェーン線径(Φmm)10線径A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 7.1 CM

    CM チェーン 7.1

    CM
    28,980税込31,878
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)1.5呼び7.1質量(kg/m)1.1寸法B(mm)10寸法C(mm)22線径A(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 5.6 CM

    CM チェーン 5.6

    CM
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)0.9呼び5.6質量(kg/m)0.7寸法B(mm)7.5寸法C(mm)17チェーン線径(Φmm)5.6線径A(Φmm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 31.7 CM

    CM チェーン 31.7

    CM
    479,800税込527,780
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)26呼び31.7質量(kg/m)23.4寸法B(mm)44.2寸法C(mm)99.5線径A(Φmm)31.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 25.4 CM

    CM チェーン 25.4

    CM
    279,800税込307,780
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)17呼び25.4質量(kg/m)14.8寸法B(mm)37.8寸法C(mm)77.9線径A(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 22.2 CM

    CM チェーン 22.2

    CM
    199,800税込219,780
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)13呼び22.2質量(kg/m)11.6寸法B(mm)28.9寸法C(mm)57.2線径A(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 19 CM

    CM チェーン 19

    CM
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)10呼び19質量(kg/m)9.3寸法B(mm)26.7寸法C(mm)54.9チェーン線径(Φmm)19線径A(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 15.9 CM

    CM チェーン 15.9

    CM
    69,980税込76,978
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)7.5呼び15.9質量(kg/m)5.8寸法B(mm)21.7寸法C(mm)44線径A(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM チェーン 12.7 CM

    CM チェーン 12.7

    CM
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
    用途ハークアロイチェーン グレード80使用荷重(t)5呼び12.7質量(kg/m)3.8寸法B(mm)18.3寸法C(mm)35.7チェーン線径(Φmm)12.7線径A(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロハンドチェーン KITO(キトー)

    クロハンドチェーン

    KITO(キトー)
    32,980税込36,278
    1本
    10日以内出荷
  • ハンドチェーン KITO(キトー)

    ハンドチェーン

    KITO(キトー)
    6,598税込7,258
    1本
    10日以内出荷

チェーンスリング部材』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンスリング用チェーン