絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5(5)
  • 1(1)
  • 7.13801(1)
クランプ範囲(mm)
  • 19
  • 1~10(1)
  • 4~30(2)
  • 16(11)
  • 20(9)
  • 22(3)
  • 25(17)
  • 27(1)
  • 30(15)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 36(5)
  • 38(3)
  • 40(10)
  • 40~60(1)
  • 45(4)
  • 47(1)
  • 50(8)
  • 60(3)
  • 80(2)
ブランド
  • スーパーツール(6)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5(5)
1(1)
7.13801(1)
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
縦吊りクランプ スーパーツール縦吊りクランプスーパーツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目
立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール立吊クランプ(ハンドルロック式)スーパーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。
用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール立吊クランプ(ストッパー式)スーパーツール
34,980税込38,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付スーパーツール
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
レンフロークランプの・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定
種別立吊
縦吊クランプ