絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.5(8)
  • 1(4)
クランプ範囲(mm)
  • 20
  • 1~10(1)
  • 4~30(2)
  • 16(11)
  • 19(7)
  • 22(3)
  • 25(17)
  • 27(1)
  • 30(15)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 36(5)
  • 38(3)
  • 40(10)
  • 40~60(1)
  • 45(4)
  • 47(1)
  • 50(8)
  • 60(3)
  • 80(2)
ブランド
  • イーグルクランプ(7)
  • エスコ(1)
  • 三木ネツレン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.5(8)
1(4)
縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付イーグルクランプ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
45,980税込50,578
1個
翌日出荷から5日以内出荷
つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
72,980税込80,278
1個
翌日出荷から5日以内出荷
横引にも強いユニバーサルシャックル(全方向つり環) 従来型に比べ軽量で作業効率が向上 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
0.5ton 鋼板竪吊クランプ エスコ0.5ton 鋼板竪吊クランプエスコ
46,800税込51,480
1個
翌日出荷
仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ縦つり用軽量クランプ ET型イーグルクランプ
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20) イーグルクランプ形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20)イーグルクランプ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
片手で取付けOKです。 形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9229材質高抗張力鋼質量(kg)3.9使用荷重(kg)100~500
縦つりクランプ イーグルクランプ縦つりクランプイーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
MK-V型 500Kg 竪吊クランプ 三木ネツレンMK-V型 500Kg 竪吊クランプ三木ネツレン
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
トラスコ品番448-6129質量(kg)1.9寸法L(mm)123寸法H(mm)236使用荷重(kg)500寸法D(mm)40寸法H2(mm)52
縦吊クランプ