絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.002(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(3)
  • 0.35(6)
  • 0.5(30)
  • 1(41)
  • 1.0(2)
  • 1.01972(2)
  • 2(36)
  • 2.0(2)
  • 3(27)
  • 3.0(2)
  • 4(2)
  • 5(19)
  • 5.0(2)
  • 10(4)
クランプ範囲(mm)
  • 16(2)
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
  • スーパーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.25(3)
0.3
0.35(6)
0.5(30)
1(41)
2(36)
3(27)
5(19)
5.0(2)
10(4)
使用荷重(t)をもっと見る
縦つり専用クランプ 300K 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ 300K日本クランプ(JAPAN CLAMP)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
自在タイプ立吊クランプ スーパーツール自在タイプ立吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つり専用クランプ(安全ロック付)日本クランプ(JAPAN CLAMP)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
種別立吊
穴つり専用クランプJSG型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)穴つり専用クランプJSG型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
縦吊クランプ